O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 086133 OTEO R.D.I.S. 1 SAIDA P/ DLP+
Ref. fabricante 086133
Ref. Sonepar 806826
EAN 3245060861339
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: -
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 56
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: Outro
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Não
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Não
- Largura do dispositivo: 55
- Ligação à terra separada: Sim
- Montagem em superfície: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL: 9010
- Profundidade do dispositivo: 35
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: Outro
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade