O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 080285 MOSAIC CX.SALIENTE 4-5 M HORIZ
Ref. fabricante 080285
Ref. Sonepar 805816
EAN 3245060802851
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura do dispositivo: 83
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Branco
- Entrada com bucin: Não
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Largura do dispositivo: 154
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): 4
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade do dispositivo: 40
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Quadro montado na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade