O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 080252 BATIBOX SUPORTE 2X2 / 4-5 MOD.
Ref. fabricante 080252
Ref. Sonepar 805812
EAN 3245060802523
Especificações essenciais
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Adequado para montagem em caixa de distribuição redonda de 60 mm: Não
- Adequado para montagem em calha DIN 35 mm: Não
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com parafusos: Não
- Com prego: Não
- Instalação embutida: Sim
- Material: Metal
- Método de montagem: Montagem com parafuso
- Modelo: Montagem embutida (gesso)
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 5
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
- Tipo de instalação: Frente
Condicionantes
-
Min. 1 unidade