O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 080251 BATIBOX SUPORTE 2 MOD.PARAFUSO

Legrand - 080251 BATIBOX SUPORTE 2 MOD.PARAFUSO

Ref. fabricante 080251
Ref. Sonepar 805570
EAN 3245060802516

Especificações essenciais

  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Adequado para montagem em caixa de distribuição redonda de 60 mm: Não
  • Adequado para montagem em calha DIN 35 mm: Não
  • Com caixa de instalação embutida: Não
  • Com parafusos: Não
  • Com prego: Não
  • Instalação embutida: Sim
  • Material: Metal
  • Método de montagem: Montagem com parafuso
  • Modelo: Montagem embutida (gesso)
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 2
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Qualidade do material: Outro
  • Tipo de acabamento: Galvanizado/eletrolítico galvanizado
  • Tipo de instalação: Frente

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades