O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 079390 MOSAIC 2 X USB C+C 3A 2MD ALUM
Ref. fabricante 079390
Ref. Sonepar 823231
EAN 3414971003361
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 45
- Cor: Alumínio
- Corrente de saída max.: 3000
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 45
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Outro
- Número de saídas: -
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: 42
- Tensão de funcionamento: 100
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade