O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 079378 MOSAIC TOM.HDMI PRE-CONECT.ALU
Ref. fabricante 079378
Ref. Sonepar 821427
EAN 3245060793784
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Sim
- Com iluminação: Não
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Alumínio
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK04
- Largura do dispositivo: 22.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 40
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: HDMI
Condicionantes
-
Min. 1 unidade