O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 079231 MOSAIC TOM. RJ 11 ALUMINIO 1M

Legrand - 079231 MOSAIC TOM. RJ 11 ALUMINIO 1M

Ref. fabricante 079231
Ref. Sonepar 820320
EAN 3245060792312

Especificações essenciais

  • Adequado para número de conectores: -
  • Alívio de tensão separado: Não
  • Altura do dispositivo: 45
  • BUS blindados: -
  • Caixa blindada: Não
  • Caixa de piso/sub-piso: -
  • Categoria: 3
  • Codificação mecânica: -
  • Código de cores: Não
  • Com bus/acopladores: -
  • Com espaço para etiqueta: Sim
  • Com resistência terminal: -
  • Com tampa protetora contra pó: Sim
  • Cor: Alumínio
  • Design adequado: -
  • Direção de saída: Direito
  • Encastrado: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: -
  • Largura do dispositivo: 22.5
  • Ligação à terra separada: Sim
  • Montagem em superfície: Não
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número RAL: 7040
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Resistência terminal: Não
  • Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
  • Tipo de conector: Outro
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tubo instalação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades