O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 079228 MOSAIC BOTAO DUPLO ESTORES ALU

Legrand - 079228 MOSAIC BOTAO DUPLO ESTORES ALU

Ref. fabricante 079228
Ref. Sonepar 821397
EAN 3245060792282

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP41
  • Controlável eletronicamente: Não
  • Controlável mecanicamente: Sim
  • Cor: Alumínio
  • Corrente nominal: 6
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
  • Fechadura elétrica e mecânica: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Suporte de módulo
  • Método de operação: Outro
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Botão de pressão monopolar
  • Número de botões: 2
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de pólos: 1
  • Número RAL (semelhante): 7040
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Outro
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades