O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 079215 MOSAIC INTERRUPT. INTUICAO ALU
Ref. fabricante 079215
Ref. Sonepar 821394
EAN 3414970594921
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado a uma carga C: -
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 6
- Altura: 74.7
- Altura de montagem ideal: 1.2
- Ângulo de detecção horizontal: 130
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: -
- Atraso na ligação: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
- Ciclo máximo de funcionamento: 10
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Alumínio
- Corrente de controlo: 0.05
- Corrente máxima de arranque: 0.05
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 600
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: IK02
- Frequência: 47
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Sim
- Largura: 74.7
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): 7040
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: Sim
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: 32.1
- Profundidade incorporada: 32.1
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Não
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -5
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 0
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade