O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 079201L MOS.EASYLED C.ESCADA 1MD ALUMI

Legrand - 079201L MOS.EASYLED C.ESCADA 1MD ALUMI

Ref. fabricante 079201L
Ref. Sonepar 825504
EAN 3414971579446

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP31
  • Altura do dispositivo: 45
  • Com tampa de montagem: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Cor: Alumínio
  • Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Função de iluminação: Outro
  • Iluminação: Não
  • Interruptor da máquina de lavar: Não
  • Interruptor de pressão: Não
  • Largura do dispositivo: 22.5
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Suporte de módulo
  • Método de operação: Báscula/botão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de osciladores: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Profundidade do dispositivo: 36.5
  • Profundidade incorporada: 24
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
  • Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tipo de iluminação: Outro
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades