O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 079076L MOSAIC QUADRO 2 X 6MD PRETO MA
Ref. fabricante 079076L
Ref. Sonepar 826200
EAN 3414971578937
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 166
- Altura embutida: 0
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): Outro
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 237
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 6
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 2
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 2
- Número RAL (semelhante): 9017
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade