O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078787 MOSAIC TV-RD PASSAGEM 2M BRAN
Ref. fabricante 078787
Ref. Sonepar 821379
EAN 3245060787875
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Não
- Altura do dispositivo: 45
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 1.5
- Cobertura: Placa central
- Cor: -
- Força de impacto: IK04
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de saídas: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 14
- Profundidade do dispositivo: 33
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade