O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078776 MOSAIC ATENUADOR LINHA100V-25W
Ref. fabricante 078776
Ref. Sonepar 821377
EAN 3245060787769
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura: 45
- Capacidade de carga nominal: -
- Capacidade de música: 15
- Com função de anúncio por voz: Não
- Com indicação de frequência: Não
- Com sintonizador: Não
- Cor: Branco
- Frequência: -
- Impedância: -
- Largura: 45
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número de entradas analógicas: -
- Número de posições de memória do programa: -
- Número de saídas analógicas: -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: -
- RDS: Não
- Sistema de montagem: Unidade de controlo
- Tensão nominal: 100
Condicionantes
-
Min. 1 unidade