O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078732 MOSAIC TOMADA RJ 12 6 CONT. 2M
Ref. fabricante 078732
Ref. Sonepar 821365
EAN 3245060787325
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: -
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 45
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 3
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: -
- Design adequado: -
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: -
- Largura do dispositivo: 45
- Ligação à terra separada: Sim
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Resistência terminal: Não
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tipo de conector: Outro
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade