O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078715L MOS.EASYLED BOTAO 6A 2MD ANTIM
Ref. fabricante 078715L
Ref. Sonepar 825474
EAN 3414971577510
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP31
- Altura do dispositivo: 45
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: -
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 36.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade