O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078551 MOSAIC SINALIZ. SIMPLES 12-48V
Ref. fabricante 078551
Ref. Sonepar 805815
EAN 3245060785512
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP41
- Aplicação como botão: Não
- Com fonte de luz: -
- Com luz intermitente: Não
- Com símbolo intercambiável: Não
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Cor: Branco
- Cor da fonte de luz: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Potência máxima da lâmpada: 0.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Suporte da lâmpada: Outro
- Tensão nominal: 24
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de lâmpada: -
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade