O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 078524 MOSAIC SINALIZ. VERDE/VERMELHO

Legrand - 078524 MOSAIC SINALIZ. VERDE/VERMELHO

Ref. fabricante 078524
Ref. Sonepar 807442
EAN 3245060785246

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP41
  • Aplicação como botão: Não
  • Com fonte de luz: -
  • Com luz intermitente: Não
  • Com símbolo intercambiável: Não
  • Com símbolo/impressão fixa: Sim
  • Cor: Branco
  • Cor da fonte de luz: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Potência máxima da lâmpada: 1
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Suporte da lâmpada: Outro
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tipo de lâmpada: LED não substituível
  • Transparente: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades