O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078510 MOSAIC SINALIZADOR BALIZAGEM
Ref. fabricante 078510
Ref. Sonepar 821337
EAN 3245060785109
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP41
- Adequado para montagem saliente: Sim
- Adequado para número de lâmpadas: -
- Ajustável: Não
- Altura/profundidade: 45
- Altura/profundidade para embutir: 33
- Aplicação como botão: Não
- Apropriado para a potência da lâmpada: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada fornecida e substituível: -
- Classe de eficiência energética da lâmpada integrada: -
- Classe de eficiência energética mais elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de eficiência energética menos elevada da lâmpada substituível: -
- Classe de proteção: -
- Com caixa de instalação embutida: -
- Com fonte de luz: Sim
- Com luz intermitente: Não
- Com símbolo intercambiável: Não
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Comprimento: -
- Comprimento para embutir: -
- Controlo de fluxo luminoso constante: -
- Cor: Branco
- Cor da fonte de luz: Branco
- Cor da luz: Branco
- Cor do corpo: -
- Corrente nominal do LED à corrente constante: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Distribuição partilhada da luz: -
- Driver incluído: -
- Elemento de distribuição de luz: -
- Emissão de luz: -
- Fator de potência: -
- Fluxo Luminoso nominal conforme IEC 62722-2-1: -
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP41
- Grau de proteção (NEMA): -
- Índice de restituição de cor CRI: -
- Largura: 45
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Material do difusor: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Potência máx. do sistema: -
- Potência máxima da lâmpada: 1
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação 0-10 V: -
- Regulação 1-10 V: -
- Regulação com botão de pressão: -
- Regulação DALI: -
- Regulação DMX: -
- Regulação DSI: -
- Regulação GPRS: -
- Regulação LineSwitch: -
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Regulação por modulação de tensão da rede: -
- Regulação por potenciómetro (integrado): -
- Regulação por redução da onda sinusoidal: -
- Regulação por sistema de propriedade do fabricante: -
- Regulação programável: -
- Regulação RF: -
- Regulação Touch and Dim: -
- Regulação Zigbee: -
- Rendimento da luminária: -
- Secção transversal do condutor: -
- Sem função de regulação: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Suporte da lâmpada: Outro
- Temperatura de cor: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de difusor: -
- Tipo de driver: -
- Tipo de eletrificação: -
- Tipo de fixação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de tensão: -
- Transparente: Sim
- Vida útil nominal L70/B50 a 25° C: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade