O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078501 MOSAIC SINALIZAD. SIMPLES 230V
Ref. fabricante 078501
Ref. Sonepar 805873
EAN 3245060785017
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP41
- Aplicação como botão: -
- Com fonte de luz: -
- Com luz intermitente: -
- Com símbolo intercambiável: -
- Com símbolo/impressão fixa: -
- Cor: Branco
- Cor da fonte de luz: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): -
- Potência máxima da lâmpada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: -
- Suporte da lâmpada: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de lâmpada: -
- Transparente: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade