O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 078493 KNX DETETOR MOSAIC

Legrand - 078493 KNX DETETOR MOSAIC

Ref. fabricante 078493
Ref. Sonepar 821333
EAN 3245060784935

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP41
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 3
  • Altura de montagem: 1.2
  • Ângulo de detecção horizontal: 0
  • Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
  • Ciclo máximo de funcionamento: 18
  • Com iluminação de orientação: -
  • Comprimento máximo de alcance: 8
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: Sim
  • Cor: Branco
  • Duração mínima de funcionamento: 5
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
  • Interconectáveis: Sim
  • Interruptor do modo de operação: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: Detector de movimento
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Proteção contra deformação: Sim
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade ajustável: Sim
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: Sim
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades