O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 078470 QUADRO MOSAIC ECRAN T 3_5 BR
Ref. fabricante 078470
Ref. Sonepar 821329
EAN 3245060784706
Especificações essenciais
- Campo de texto: Não
- Conexão BUS incluída: -
- Consola: Nenhum
- Cor: Branco
- Função de toque: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interfaces adicionais: -
- Material: Vidro
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): 9003
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Sistema de montagem: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade