O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 078425 MOSAIC INT HORARIO PROG

Legrand - 078425 MOSAIC INT HORARIO PROG

Ref. fabricante 078425
Ref. Sonepar 821317
EAN 4010957784256

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP41
  • Ajuste de tempo: -
  • Altura do dispositivo: 45
  • Autonomia: -
  • Com conexão do sensor de brilho: Não
  • Com tomada: -
  • Cor: Branco
  • Corrente nominal: 16
  • Frequência: 47
  • Gerador aleatório: Não
  • Intervalo de comutação mais curto: 1
  • Largura do dispositivo: 45
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Eletrónico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência máxima: 3600
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Profundidade incorporada: 32.7
  • Programa astronómico: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem com parafuso
  • Transparente: Não
  • Valor crepuscular ajustável: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades