O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Branco
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Possível controlo auxiliar: -
- Profundidade do dispositivo: 45
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 1.5
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão de controlo: 110
- Tensão nominal: 110
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Fixação por clique
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade