O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 078407A VAR 2FIOS 125W BR

Legrand - 078407A VAR 2FIOS 125W BR

Ref. fabricante 078407A
Ref. Sonepar 830779
EAN 3414972365451

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 45
  • Aplicável com botão: Sim
  • Aplicável com botão de transmissão: Não
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
  • Aplicável com sensor de movimento: Não
  • Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
  • Cor: Branco
  • Dimmer de série: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Largura do dispositivo: 45
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Memória do valor de luz: Sim
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Botão de pressão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Profundidade do dispositivo: 45
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Regulação por corte de fase ascendente: Sim
  • Regulação por corte de fase descendente: Sim
  • Seção do condutor: 1.5
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão de controlo: 110
  • Tensão nominal: 110
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de carga: -
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Fixação por clique
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades