O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 077892 SOLIROC CX. SALIENTE DUPLA H/V

Legrand - 077892 SOLIROC CX. SALIENTE DUPLA H/V

Ref. fabricante 077892
Ref. Sonepar 821297
EAN 3245060778927

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
  • Altura do dispositivo: 110
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Não
  • Cor: Cinzento
  • Entrada com bucin: Sim
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Largura do dispositivo: 181
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Metal
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade do dispositivo: 45
  • Qualidade do material: Outro
  • Resistente aos impactos: Sim
  • Sistema de montagem: Quadro montado na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades