O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077890 SOLIROC CAIXA SALIENTE SIMPLES
Ref. fabricante 077890
Ref. Sonepar 820060
EAN 3245060778903
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura do dispositivo: 110
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Cinzento
- Entrada com bucin: Sim
- Forma: -
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura do dispositivo: 110
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade do dispositivo: 45
- Qualidade do material: Outro
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Quadro montado na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade