O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 077882 SOLIROC TOMADA TV SIMPLES IP20

Legrand - 077882 SOLIROC TOMADA TV SIMPLES IP20

Ref. fabricante 077882
Ref. Sonepar 821291
EAN 3245060778828

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: -
  • Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
  • Adequado para modem de cabo: Não
  • Altura do dispositivo: 70.4
  • Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 1.5
  • Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
  • Atenuação da passagem a 860 MHz: -
  • Cobertura: Placa central
  • Cor: -
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura do dispositivo: 70.4
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Metal
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Tomada final
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número de saídas: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Perda de derivação a 860 MHz: 1
  • Profundidade do dispositivo: 34.6
  • Qualidade do material: Outro
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades