O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 077823 SOLIROC INTERRUPTOR TEMPORIZAD

Legrand - 077823 SOLIROC INTERRUPTOR TEMPORIZAD

Ref. fabricante 077823
Ref. Sonepar 821268
EAN 3245060778231

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP55
  • Ajuste de tempo: 0.41
  • Com saída semicondutora: -
  • Cor: Cromado
  • Corrente nominal: 8
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Metal
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): -
  • Número RAL (semelhante): -
  • Qualidade do material: Outro
  • Sistema de montagem: Elemento básico
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Metálico
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades