O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077699L MOS USB+IND 3A10W IP66
Ref. fabricante 077699L
Ref. Sonepar 826245
EAN 3414971941397
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP66
- Altura do dispositivo: 95
- Cor: Alumínio
- Corrente de saída max.: -
- Força de impacto: IK08
- Frequência: -
- Largura do dispositivo: 141
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de saídas: -
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: 86.5
- Tensão de funcionamento: -
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade