O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077662L USB A+A 1MD 3A 15W PR
Ref. fabricante 077662L
Ref. Sonepar 830769
EAN 3414972242905
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 45
- Cor: Preto
- Corrente de saída max.: 3000
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 22.5
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Outro
- Número de saídas: -
- Número RAL: 7015
- Profundidade do dispositivo: 42
- Tensão de funcionamento: 100
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade