O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 077640L CARRE INDU MESA 3A 15W

Legrand - 077640L CARRE INDU MESA 3A 15W

Ref. fabricante 077640L
Ref. Sonepar 826182
EAN 3414971941212

Especificações essenciais

  • Adequado para grau de proteção (IP): IP44
  • Altura do dispositivo: 87
  • Cor: Alumínio
  • Corrente de saída max.: -
  • Força de impacto: IK08
  • Frequência: -
  • Largura do dispositivo: 87
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Outro
  • Número de saídas: -
  • Número RAL: -
  • Profundidade do dispositivo: 27
  • Tensão de funcionamento: 48
  • Tensão de saída: -
  • Tipo de conexão: Outro
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades