O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077586 MOSAIC TOMADA MAQUINA BARBEAR
Ref. fabricante 077586
Ref. Sonepar 807927
EAN 3245060775865
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Altura do dispositivo: 175.4
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com tampa articulada: -
- Cor: Branco
- Intensidade de corrrente: -
- Largura do dispositivo: 82
- Livre de halogéneo: Sim
- Maior valor da tensão nominal: 230
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 5
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 50.8
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão reversível: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Valor baixo da tensão nominal: 120
Condicionantes
-
Min. 1 unidade