O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 077541 MOSAIC MODULO SUBSTITUICAO

Legrand - 077541 MOSAIC MODULO SUBSTITUICAO

Ref. fabricante 077541
Ref. Sonepar 821259
EAN 3245060775414

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: Não
  • Com filtro supressor de interferências: Sim
  • Corrente de carga nominal: 16
  • Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): 1
  • Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): 1.5
  • Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
  • Ensaio de categoria tipo 1: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Máxima tensão DC contínua: 250
  • Método de montagem: Montagem em superfície/montagem embutida
  • Nível de proteção de tensão: 1
  • Nível de proteção L-N: 1
  • Nível de proteção L-PE/N-PE: 1
  • Número de pólos: -
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 2.5
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 2.5
  • Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
  • Tensão máxima contínua AC: 250
  • Tensão nominal CA: 230
  • Tensão nominal DC: 230

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades