O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077532 MOSAIC DISJ. DIFEREN. 16A 30MA
Ref. fabricante 077532
Ref. Sonepar 821255
EAN 3245060775322
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 3
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 3
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 3
- Característica de desconexão: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Com dispositivo de bloqueio: -
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 16
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP21
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Instalação embutida: Sim
- Largura em número de módulos: 45
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 1
- Profundidade incorporada: 40
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade