O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 077522 MOSAIC DISJ. MAGNETO-TERM. 16A

Legrand - 077522 MOSAIC DISJ. MAGNETO-TERM. 16A

Ref. fabricante 077522
Ref. Sonepar 821253
EAN 3245060775223
  • classe C

Especificações essenciais

  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Antideflagrante: -
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 3
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 3
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
  • Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: -
  • Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 3
  • Característica de desconexão: -
  • Categoria de sobretensão: -
  • Classe de limitação de energia (I²t): -
  • Com dispositivo de bloqueio: -
  • Comutação simultânea de neutro N: Sim
  • Corrente nominal: 16
  • Curva de funcionamento: C
  • Frequência: 50
  • Grau de poluição: -
  • Grau de proteção (IP): IP21
  • Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura em número de módulos: 45
  • Número de pólos (total): 2
  • Número de pólos protegidos: 1
  • Possibilidade de equipamento adicional: -
  • Profundidade incorporada: 40
  • Resistência contra sobreintensidades: -
  • Seção da ligação de cabo flexível: -
  • Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
  • Temperatura ambiente durante a operação: -
  • Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
  • Tensão nominal: 230
  • Tensão nominal de isolamento Ui: -
  • Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
  • Tipo de tensão: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades