O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 077272 MOSAIC 2 X 2P+T SCHUKO VERMEL.

Legrand - 077272 MOSAIC 2 X 2P+T SCHUKO VERMEL.

Ref. fabricante 077272
Ref. Sonepar 820645
EAN 3245060772727

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP40
  • Altura do dispositivo: 45
  • Bloqueável: Não
  • Com fonte de alimentação USB integrada: -
  • Com função loop: Sim
  • Com fusível de correntes fracas: Não
  • Com iluminação de orientação: Não
  • Com iluminação funcional: Não
  • Com interruptor on/off: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Com proteção infantil: Sim
  • Com tampa articulada: -
  • Contato de proteção: -
  • Cor: Vermelho
  • Corrente nominal: 16
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Fonte de alimentação especial: Fonte de alimentação de segurança adicional (vermelha)
  • Força de impacto: IK07
  • Frequência: 50
  • Impressão/marcação: Nenhum
  • Inserção central com rotação: Sim
  • Largura do dispositivo: 90
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Mecanismo de ejeção: Não
  • Método de montagem: Suporte de módulo
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: -
  • Montagem com isolamento: Sim
  • Número de fases: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 4
  • Número de pinos ativos (planos): 0
  • Número de pinos ativos (redondo): 1
  • Número de tomadas comutáveis: 0
  • Número de unidades: 2
  • Número RAL (semelhante): 3020
  • Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
  • Pino de proteção redondo: -
  • Profundidade do dispositivo: 40
  • Proteção contra corrente de defeito: Não
  • Proteção contra sobretensão: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades