O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077025 MOSAIC BOTAO ESTORES BRANCO
Ref. fabricante 077025
Ref. Sonepar 805741
EAN 3245060770259
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP41
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Fechadura elétrica e mecânica: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Método de operação: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão de pressão monopolar
- Número de botões: 3
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade