O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076757 VENTOSA ELETROMAGNETICA 300KG
Ref. fabricante 076757
Ref. Sonepar 821223
EAN 3414970599308
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP21
- Material: Metal
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Bloqueio de contato
- Número RAL (semelhante): 7017
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Aço inoxidável
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade