O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076728 MOSAIC INTERR CARTOES R
Ref. fabricante 076728
Ref. Sonepar 821222
EAN 3245060767280
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP21
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): 9003
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade