O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Especificações essenciais
- Com indicação LED: -
- Corrente nominal de operação, 400 V: 12
- Interface: Não
- Método de montagem: Outro
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: -
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Operação manual: -
- Possibilidade de operação manual: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade