O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076678 RELE AUX SIS CHAMADA HOSP
Ref. fabricante 076678
Ref. Sonepar 821206
EAN 3414970534545
Especificações essenciais
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Com contato: -
- Consumo de eletricidade: -
- Cor da campânula da lâmpada: Outro
- Cor do corpo: Cinzento
- De acordo com EN 54-23: -
- Frequência do sinal sonoro: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): -
- Método de montagem: Outro
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Potência: -
- Tensão nominal: 27
- Tipo de corrente: DC
- Tipo de dispositivo de sinalização acústica: Outro
- Tipo de lâmpada: -
- Tipo de sinal acústico: Outro
- Tipo de sinal óptico: -
- Volume: -
- Volume de cobertura: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade