O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076642 MOSAIC CAMPAINHA 12-24-48V 2M
Ref. fabricante 076642
Ref. Sonepar 821195
EAN 3245060766429
Especificações essenciais
- Alcance máximo de transmissão: -
- Bateria integrada: Não
- Consumo de eletricidade: 85
- Cor do corpo: Branco
- Grau de proteção (IP): IP41
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura em número de módulos: -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Sem fio: -
- Tensão nominal: 12
- Tipo de corrente: DC
- Volume: 80
Condicionantes
-
Min. 1 unidade