O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076641 MOSAIC BESOURO 230V 2M
Ref. fabricante 076641
Ref. Sonepar 805869
EAN 3245060766412
Especificações essenciais
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
- Consumo de eletricidade: -
- Cor do corpo: Branco
- Grau de proteção (IP): IP41
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Integrado
- Proteção da superfície da caixa: Sem tratamento
- Tensão nominal: 230
- Tipo de corrente: AC
- Tipo de tonalidade: Tom contínuo
- Transformador embutido: Sim
- Volume: 65
Condicionantes
-
Min. 1 unidade