O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 076640 MOSAIC BESOURO 8V 2M

Legrand - 076640 MOSAIC BESOURO 8V 2M

Ref. fabricante 076640
Ref. Sonepar 807691
EAN 3245060766405

Especificações essenciais

  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
  • Consumo de eletricidade: -
  • Cor do corpo: Branco
  • Grau de proteção (IP): IP41
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Integrado
  • Proteção da superfície da caixa: Sem tratamento
  • Tensão nominal: 8
  • Tipo de corrente: AC/DC
  • Tipo de tonalidade: Tom contínuo
  • Transformador embutido: Não
  • Volume: 65

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades