O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 076605 DISPLAY ACESSORIO DUPLA FACE
Ref. fabricante 076605
Ref. Sonepar 821185
EAN 3245060766054
Especificações essenciais
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Com contato: -
- Consumo de eletricidade: -
- Cor da campânula da lâmpada: Branco
- Cor do corpo: Branco
- De acordo com EN 54-23: -
- Frequência do sinal sonoro: -
- Grau de proteção (IP): IP42
- Grau de proteção (NEMA): -
- Método de montagem: Montagem saliente
- Para locais com classificação Ex Gás: -
- Para locais com classificação Ex Poeira: -
- Potência: -
- Tensão nominal: 27
- Tipo de corrente: DC
- Tipo de dispositivo de sinalização acústica: Outro
- Tipo de lâmpada: LED
- Tipo de sinal acústico: Tom intermitente
- Tipo de sinal óptico: Outro
- Volume: 55
- Volume de cobertura: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade