O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - 074042 TEGUI- MOD AUDIO MOD EG
Ref. fabricante 074042
Ref. Sonepar 821144
EAN 3245060740429
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: -
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: -
- Com lâmpada de sinalização: -
- Contato de sinal de realimentação: -
- Contatos: -
- Cor: -
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Força de impacto: -
- Impresso: -
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Método de montagem: -
- Método de operação: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: -
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: -
- Sistema de montagem: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: -
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade