O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 067697 WN MICROMODULO ESTORES

Legrand - 067697 WN MICROMODULO ESTORES

Ref. fabricante 067697
Ref. Sonepar 801102
EAN 3414971346741

Especificações essenciais

  • Com função de interruptor: Sim
  • Com indicação LED: -
  • Conexão BUS incluída: -
  • Corrente de comutação (resistiva): 2
  • Grau de proteção (IP): IP44
  • Largura em número de módulos: -
  • Método de montagem: Instalação integrada
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Módulo BUS destacável: Não
  • Número de entradas: -
  • Número máximo de persianas: 1
  • Operação local/operação manual: -
  • Outros sistemas de BUS: Zigbee
  • Potência de comutação máxima: -
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tipo de corrente: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades