O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 067561 MY HOME-ATUADOR C/ 2 RELES 2MD
Ref. fabricante 067561
Ref. Sonepar 821039
EAN 3414970736895
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado a uma carga C: -
- Com área de etiqueta: Não
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com display: Não
- Com indicação LED: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: Não
- Cor: -
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: -
- Diferentes fases conectáveis: -
- Expansibilidade modular: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Material: -
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: -
- Número de botões: 4
- Número de entradas binárias: 1
- Número de entradas digitais: 1
- Número de pontos de atuação: -
- Número máximo de saídas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): -
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Qualidade do material: -
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 100
- Tipo de acabamento: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade