O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 067557 MY HOME-ACTUAD.ENCASTR.ESTORES
Ref. fabricante 067557
Ref. Sonepar 821035
EAN 3245060675578
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado a uma carga C: Não
- Com área de etiqueta: Não
- Com controlador de temperatura ambiente: Não
- Com display: Não
- Com indicação LED: Sim
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: -
- Com sensor infravermelho: -
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: -
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: 2
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Material: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: -
- Número de botões: -
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: 0
- Número de pontos de atuação: -
- Número máximo de saídas de comutação: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Potência de comutação máxima: 500
- Potência de saída: -
- Qualidade do material: -
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 240
- Tipo de acabamento: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade