O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 067226 MYHOME-DETET.MOVIM.DUPLA TECNO
Ref. fabricante 067226
Ref. Sonepar 821019
EAN 3245060672263
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 3
- Altura de montagem: 1.2
- Ângulo de detecção horizontal: 0
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
- Ciclo máximo de funcionamento: 256
- Com iluminação de orientação: -
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Sim
- Cor: Branco
- Duração mínima de funcionamento: 30
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Interconectáveis: Sim
- Interruptor do modo de operação: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Detector de movimento
- Número RAL (semelhante): 9003
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade